Nedtrain Oud
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
Tornillos ojo & eje
Grilletes
Grilletes acero inoxidable
16711
16711.100.001
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
Sujetacable acero inoxidable A2 10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
100
Info
Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
10 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
100
Info
Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
20
d2
10
D (mm)
10
h
40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
16711.100.001
EAN
8715492592903
UBB
950465050124
UNSPSC
31162803