Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
08772
08772.160.070
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
Structural assembly set with fit bolt oversized thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 5.6/5 oversized M16X70X38
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
5.6/5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ls (min.)
38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M16
Longitud
70 mm
Marca
Fabory
Clase
5.6/5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ls (min.)
38
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
185
Info
Sólo cajas completas.
Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
En general, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.
El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.
Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.
Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).oversized
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
24.5
d-D
M16
ds
17
k
10
L (mm)
70
m (max.)
15.9
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
15048
Números de artículo
Artículo No.
08772.160.070
EAN
8717077308176
UBB
500650937054
UNSPSC
31162400