Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Tornillos hexagonales
Tornillos estructurales
01405
01405.160.140
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 8.8/8 M16X140
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
8.8/8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
140 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8/8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
283.8
Info
Sólo cajas completas.
Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR.
El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción.
En comparación con los pernos 'comunes' ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) y las tuercas ISO 4032 (DIN 934), los pernos y tuercas de acuerdo con EN 15048 están marcados adicionalmente con 'SB' (Pernos estructurales), y se proporciona el embalaje con la marca CE.
Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas.
Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).ISO métrico
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
140
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014/4032
EN
15048
Números de artículo
Artículo No.
01405.160.140
EAN
8715494283939
UBB
500574460514
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando