08440
08440.240.110
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 4.6/5 M24X110
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6/5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
110 mm
Clase
4.6/5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Sólo cajas completas.
Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
En general, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.
El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.
Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.
Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).ISO métrico
Dimensiones
b
33
d-D
M24
k
15
L (mm)
110
m
21.5
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
15048
Números de artículo
Artículo No.
08440.240.110
EAN
8717077306141
UBB
500650916751
UNSPSC
31162400