Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
08440
08440.120.075
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 4.6/5 M12X75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
4.6/5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
75 mm
Marca
Fabory
Clase
4.6/5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
95.8
Info
Sólo cajas completas.
Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
En general, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.
El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.
Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.
Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).ISO métrico
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
20.5
d-D
M12
k
8
L (mm)
75
m
10.8
P
1.75
s
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
15048
Números de artículo
Artículo No.
08440.120.075
EAN
8717077305663
UBB
500650911968
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando