text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves de carraca de cuadradillo 17/5 5 piezas ancho de llave 8-19 mm


llaves inglesas de medidas imperiales, anchuras iguales en funda enrollablelado de la boca recto, lado del anillo acodado a 15°diseño inteligente robusto, fino y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al doble perfil en Tsuperficie antideslizante, agradable a la pielextremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromadofunda enrollable robusta con cierre autoadherente de poliésterinsertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertadaprotección segura de la herramienta en un espacio mínimo

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número total de herramientas 5
Número de llaves combinadas de carraca 5
Número de llaves de carraca reversibles 5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número total de herramientas 5
Número de llaves combinadas de carraca 5
Número de llaves de carraca reversibles 5
Anchura de la llave (mm) 8 - 19
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 721
Codigo SA
Type 17/5

Descripción

llaves inglesas de medidas imperiales, anchuras iguales en funda enrollablelado de la boca recto, lado del anillo acodado a 15°diseño inteligente robusto, fino y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al doble perfil en Tsuperficie antideslizante, agradable a la pielextremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromadofunda enrollable robusta con cierre autoadherente de poliésterinsertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertadaprotección segura de la herramienta en un espacio mínimo

Números de artículo

Artículo No. G0270.170.005
EAN 4018754239306
UBB 500623924569
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 96411705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.