text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Punta de vaso hexagonal de 56 3/4 pulgadas de ancho 32 mm longitud 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 36 mm, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 40
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 545
Codigo SA
Model 56 32
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 36 mm, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0402.320.001
EAN 4018754008964
UBB 203122382625
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05020032

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.