text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Punta de vaso 40 L 1/4 pulgada hexagonal, ancho de llave 5,5 mm longitud 50 mm


extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 17
Codigo SA
Model 40 L 5,5
Type Socket

Descripción

extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0304.055.001
EAN 4018754000296
UBB 203122327455
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01020055

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.