text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mango corredizo 404QR


Cambio rápido: carraca, mango, extensiones y juntas cardán con bloqueo de seguridad ¡forman una unidad!

Artículo No.
Diseño T-handle
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 116
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 116
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Empuñadura deslizante
Probado según ISO 3315 No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 52
Codigo SA
Type Quick Release T-Handle

Descripción

Cambio rápido: carraca, mango, extensiones y juntas cardán con bloqueo de seguridad ¡forman una unidad!

Números de artículo

Artículo No. G0466.000.404
EAN 4018754150984
UBB 500500095343
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11071000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.