text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille llaves de bocas 540a HD 2.IN


para cargas especialmente elevadas, p. ej. tornillos de acero inoxidableutilización completa de las mordazas en combinación con carracas estándarcromadassuministradas sin carraca¡Precaución! Ajustes modificados en la llave dinamométrica

Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño Otro
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 505
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 89
Diseño Otro
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 505
Codigo SA
Type 540A HD SW 2 ZOLL

Descripción

para cargas especialmente elevadas, p. ej. tornillos de acero inoxidableutilización completa de las mordazas en combinación con carracas estándarcromadassuministradas sin carraca¡Precaución! Ajustes modificados en la llave dinamométrica

Números de artículo

Artículo No. G0364.508.001
EAN 4018754198184
UBB 500574808787
UNSPSC 27111700
Artículo del fabricante nr 03501072

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.