Llaves de dos bocas
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
Herramientas
Atornillador
G0220.021.023
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
Stahlwille Llave fija doble MOTOR 10 21 x 23 mm longitud 250 mm cromada
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
250
Tamaño de llave grande (mm)
23
Tamaño de llave pequeño (mm)
21
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
250
Tamaño de llave grande (mm)
23
Tamaño de llave pequeño (mm)
21
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
234
Codigo SA
Ver
Type
10 21 X 23
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Excelente rigidez a la flexión y buen agarre gracias al perfil en T doble en la zona centralEl material se concentra sólo en los puntos de carga para evitar el riesgo de roturaExtremadamente resistente y, sin embargo, muy delgado y ligeroLas tolerancias más estrictas en las mordazas de la llave evitan atascos y deslizamientosSuperficie mate de alta calidad, agradable a la piel, sin esquinas ni bordes afiladosAcero de aleación de cromo, cromadoSegún DIN 3110 e ISO 10102
Números de artículo
Artículo No.
G0220.021.023
EAN
4018754017966
UBB
203120163530
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
40032123