text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble MOTOR 10 14 x 17 mm longitud 205 mm cromada


Excelente rigidez a la flexión y buen agarre gracias al perfil en T doble en la zona centralEl material se concentra sólo en los puntos de carga para evitar el riesgo de roturaExtremadamente resistente y, sin embargo, muy delgado y ligeroLas tolerancias más estrictas en las mordazas de la llave evitan atascos y deslizamientosSuperficie mate de alta calidad, agradable a la piel, sin esquinas ni bordes afiladosAcero de aleación de cromo, cromadoSegún DIN 3110 e ISO 10102

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 205
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 205
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 94
Codigo SA
Type 10 14 X 17

Descripción

Excelente rigidez a la flexión y buen agarre gracias al perfil en T doble en la zona centralEl material se concentra sólo en los puntos de carga para evitar el riesgo de roturaExtremadamente resistente y, sin embargo, muy delgado y ligeroLas tolerancias más estrictas en las mordazas de la llave evitan atascos y deslizamientosSuperficie mate de alta calidad, agradable a la piel, sin esquinas ni bordes afiladosAcero de aleación de cromo, cromadoSegún DIN 3110 e ISO 10102

Números de artículo

Artículo No. G0220.014.017
EAN 4018754017867
UBB 203120189121
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40031417

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.