text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble 12 7 mm


diseño recto, posición de las mandíbulas 15° y 75°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteacero al cromo y aleación, cromada

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 91
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 7
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 91
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 7
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 9
Codigo SA
Type 12 7

Descripción

diseño recto, posición de las mandíbulas 15° y 75°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteacero al cromo y aleación, cromada

Números de artículo

Artículo No. G0225.070.001
EAN 4018754018581
UBB 203120229307
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40060707

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.