text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble 12 10 mm


diseño recto, posición de las mandíbulas 15° y 75°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteacero al cromo y aleación, cromada

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 105
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 105
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 22
Codigo SA
Type 12 10

Descripción

diseño recto, posición de las mandíbulas 15° y 75°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteacero al cromo y aleación, cromada

Números de artículo

Artículo No. G0225.100.001
EAN 4018754018611
UBB 203120229638
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40061010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.