text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble 10A 5/16 x 3/8


diseño recto, posición de la mandíbula 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusto, excepcionalmente duraderoforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado

Artikelnummer
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 142
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/16 pulgadas
Verpakt per 1

Specificaties

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 142
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA
Type 10 A 5/16 X 3/8

Omschrijving

diseño recto, posición de la mandíbula 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusto, excepcionalmente duraderoforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado

Artikelnummers

Artikelnummer G0220.079.096
EAN 4018754019731
UBB 203120190764
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40432024

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.