text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble 10A 15/16 x 1 pulg.


diseño recto, posición de la mandíbula 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusto, excepcionalmente duraderoforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 269
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 15/16 inch
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 269
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 15/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 288
Codigo SA
Type 10 A 15/16 X 1

Descripción

diseño recto, posición de la mandíbula 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusto, excepcionalmente duraderoforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0220.238.254
EAN 4018754019878
UBB 203120192257
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40434648

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.