text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble 10A 1.1/8 x 1.5/16


diseño recto, posición de las bocas 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble Tel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromada

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 300
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 1/8 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 300
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 1/8 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 5/16 pulgadas
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 504
Codigo SA
Type 10 A 1 1/8 X 1 5/16

Descripción

diseño recto, posición de las bocas 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble Tel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromada

Números de artículo

Artículo No. G0220.285.333
EAN 4018754019908
UBB 203120192828
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40435258

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.