text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella OPEN-RING 24 30 x 32 mm 300 mm con doble hexágono interior


ancho métrico a través de planosacodado 10°con doble hexágonoDIN 3118/ISO 3318diseño robusto, delgado y ligeroextremadamente resistente y duraderoacabado redondo STAHLWILLE para un tacto agradable y antideslizanteforjado a presión, endurecido y enfriado en baño de aceiteacero al cromo, aleación de acero, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 300
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 300
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple No
Modelo abierto
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 460
Codigo SA
Type 24 30 X 32

Descripción

ancho métrico a través de planosacodado 10°con doble hexágonoDIN 3118/ISO 3318diseño robusto, delgado y ligeroextremadamente resistente y duraderoacabado redondo STAHLWILLE para un tacto agradable y antideslizanteforjado a presión, endurecido y enfriado en baño de aceiteacero al cromo, aleación de acero, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0275.030.032
EAN 4018754022021
UBB 203120208277
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41083032

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.