text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella OPEN-RING 24 22 x 24 mm 245 mm con doble hexágono interior


ancho métrico de los planos10° acodadocon doble hexágonoDIN 3118/ISO 3318diseño robusto, delgado y ligeroextremadamente resistente y duraderoacabado redondo STAHLWILLE para un tacto agradable y antideslizanteforjado a presión, templado y enfriado en baño de aceiteAcero al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 245
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 22
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 245
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 22
Modelo de llave simple No
Modelo abierto
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 262
Codigo SA
Type 24 22 X 24

Descripción

ancho métrico de los planos10° acodadocon doble hexágonoDIN 3118/ISO 3318diseño robusto, delgado y ligeroextremadamente resistente y duraderoacabado redondo STAHLWILLE para un tacto agradable y antideslizanteforjado a presión, templado y enfriado en baño de aceiteAcero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0275.022.024
EAN 4018754021994
UBB 203120172788
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41082224

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.