text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella 230A 1.1/8 x 1.1/4


desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de prueba)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 415
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 415
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 1/8 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA
Type 230 A 1.1/8 X 1.1/4

Descripción

desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de prueba)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0257.285.317
EAN 4018754139507
UBB 500501115124
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41615256

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.