Llaves con dos bocas en estrella
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
Accesorios
Otros accesorios
G0263.127.142
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
Stahlwille Llave de estrella 220A 1/2 x 9/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
extra largo15° acodadoSAE AS 954-E (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
290
Con manivela
Sí
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
290
Con manivela
Sí
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
9/16 pulgadas
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
162
Codigo SA
Ver
Type
220A 1/2 X 9/16
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
extra largo15° acodadoSAE AS 954-E (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0263.127.142
EAN
4018754156801
UBB
500500092787
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
41433234