Llaves boca fija
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
G0260.008.010
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
Stahlwille Llave de estrella 20 8 x 10 mm 180 mm de profundidad desplazada
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
180
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
10
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
180
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
10
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
68
Codigo SA
Ver
Type
20 8 X 10
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0260.008.010
EAN
4018754020812
UBB
203120203302
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
41040810