text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella 20 25 x 28 mm 350 mm de profundidad desplazada

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 350
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 28
Tamaño de llave pequeño (mm) 25

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 350
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 28
Tamaño de llave pequeño (mm) 25
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 428
Codigo SA
Type 20 25 X 28

Descripción

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0260.025.028
EAN 4018754021093
UBB 203120171384
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41042528

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.