text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella 20 24 x 26 mm 330 mm offset profundo


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 330
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 26
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 330
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 26
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 414
Codigo SA
Type 20 24 X 26

Descripción

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0260.024.026
EAN 4018754021062
UBB 203120171129
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41042426

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.