text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella 20 12 x 13 mm 220 mm de profundidad desplazada


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 220
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 220
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 123
Codigo SA
Type 20 12 X 13

Descripción

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0260.012.013
EAN 4018754020867
UBB 203120170477
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41041213

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.