text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 29 18 x 19 mm


Con dimensiones métricas, anchuras desigualesCon doble hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 246
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 246
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 292
Codigo SA
Type 29 18 X 19

Descripción

Con dimensiones métricas, anchuras desigualesCon doble hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0281.018.019
EAN 4018754025787
UBB 203120174198
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 43011819

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.