text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 230A 5/16 x 11/32


desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de prueba)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 200
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 200
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 11/32 pulgadas
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA
Type 230 A 5/16 X 11/32

Descripción

desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de prueba)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0257.079.087
EAN 4018754158799
UBB 500503928987
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41612022

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.