text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 220SP 8 x 10mm


extra largocon perfil Spline-Drive15° acodadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 203
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 203
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 33
Codigo SA
Type 220A SP 8 X 10

Descripción

extra largocon perfil Spline-Drive15° acodadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0264.008.010
EAN 4018754133505
UBB 500501470115
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41160810

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.