text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 220SP 28 x 32mm


extra largocon perfil Spline-Drive15° acodadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 430
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 28
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 430
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 28
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 582
Codigo SA
Type 220A SP 28 X 32

Descripción

extra largocon perfil Spline-Drive15° acodadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0264.028.032
EAN 4018754133567
UBB 500501471022
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41162832

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.