text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de carraca de anilla abierta OPEN-RATCH 17 anchura en cruz 9 mm longitud 150


dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 150
Ancho de llave extremo abierto (mm) 9
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 9
Modelo de carraca
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 49
Codigo SA
Type 17 9 GEWINKELT

Descripción

dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0270.090.004
EAN 4018754239146
UBB 500623923652
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41170909

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.