text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de carraca de anilla abierta OPEN-RATCH 17 ancho 17 mm longitud 229


dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 17
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 229
Ancho de llave extremo abierto (mm) 17
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 17
Modelo de carraca
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 180
Codigo SA
Type 17 17 GEWINKELT

Descripción

dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0270.170.004
EAN 4018754239221
UBB 500623924494
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41171717

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.