text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de carraca de anilla abierta OPEN-RATCH 17 ancho 12 mm largo 173


dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 173
Ancho de llave extremo abierto (mm) 12
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 12
Modelo de carraca
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 87
Codigo SA
Type 17 12 GEWINKELT

Descripción

dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0270.120.004
EAN 4018754239177
UBB 500623923991
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41171212

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.