text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de carraca 25 16 x 18 mm Longitud de 12 puntas 205 mm Número de dientes 22


Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 205
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de llave simple No
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 205
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de llave simple No
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA
Type 25 16 X 18 RATSCHENRINGSCHLUESSEL

Números de artículo

Artículo No. G0278.016.018
EAN 4018754022175
UBB 203122697964
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 41131618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.