text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves fijas dobles 10/9N


Llaves con medidas métricas, desigualesDiseño recto, posición de las bocas 15°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil doble en TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoEn embalaje de cartón

Artículo No.
Embalaje Caso
Número de llaves fijas 9
Número total de herramientas 9
Anchura de la llave (mm) 6 - 24
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Número de llaves fijas 9
Número total de herramientas 9
Anchura de la llave (mm) 6 - 24
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 884
Codigo SA
Type 10/9N

Descripción

Llaves con medidas métricas, desigualesDiseño recto, posición de las bocas 15°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil doble en TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoEn embalaje de cartón

Números de artículo

Artículo No. G0221.001.782
EAN 4018754180486
UBB 500504175703
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96400314

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.