text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves combinadas 13A/8 13A/8


Llaves con medidas métricas iguales en maletín enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente excepcionalmente duraderasforjadas por estampación, templadas y enfriadas en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoBolsa robusta enrollable con cierre autoadherente de poliésterLos insertos de malla permiten ver la herramienta introducidaProtección segura de la herramienta con un mínimo espacio requeridoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Artículo No.
Número total de herramientas 8
Número de llaves combinadas 8
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 920
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Número total de herramientas 8
Número de llaves combinadas 8
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 920
Codigo SA
Type 13A/8

Descripción

Llaves con medidas métricas iguales en maletín enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente excepcionalmente duraderasforjadas por estampación, templadas y enfriadas en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoBolsa robusta enrollable con cierre autoadherente de poliésterLos insertos de malla permiten ver la herramienta introducidaProtección segura de la herramienta con un mínimo espacio requeridoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Números de artículo

Artículo No. G0231.001.810
EAN 4018754080861
UBB 203120262043
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96404803

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.