text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves combinadas 13A/10KT 13A/10KT


Llaves con medidas métricas iguales en maletín enrollableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado recto, lado anular acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderasforjadas por estampación, templadas y enfriadas en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoBolsa robusta enrollable con cierre autoadherente de poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta ocupando un espacio mínimoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Artículo No.
Embalaje Caja de carton
Número total de herramientas 10
Número de llaves combinadas 10
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 770
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de carton
Número total de herramientas 10
Número de llaves combinadas 10
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 770
Codigo SA
Type 13A/10 KT

Descripción

Llaves con medidas métricas iguales en maletín enrollableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado recto, lado anular acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderasforjadas por estampación, templadas y enfriadas en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoBolsa robusta enrollable con cierre autoadherente de poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta ocupando un espacio mínimoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Números de artículo

Artículo No. G0232.001.775
EAN 4018754101979
UBB 203120644521
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96404812

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.