text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Destornillador para carburador DRALL 1,2mm x 8,0mm L.25mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcero aleado al cromo, puntas cromadasnegro

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Longitud de la hoja (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 8
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 85
Longitud de la hoja (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 8
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 35
Codigo SA
Model DRALL
Type 4724

Descripción

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcero aleado al cromo, puntas cromadasnegro

Números de artículo

Artículo No. G0802.080.025
EAN 4018754030286
UBB 203124052754
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 47241080

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.