text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de carraca de anillo abierto OPEN-RATCH 17 ancho a través de planos 10 mm largo 158


dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 158
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Modelo de carraca
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 67
Codigo SA
Type 17 10 GEWINKELT

Descripción

dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0270.100.004
EAN 4018754239153
UBB 500623923736
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41171010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.