text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Carraca reversible de palanca 415QR N 1/4 pulgada 80 dientes palanca reversible


Reversible80 dientesCon bloqueo de seguridad QuickReleaseCon mango de 2 componentesPara trabajos en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 4,5°FOD-preventivo gracias al diseño sin tornillosDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artículo No.
Aislamiento No
Altura 20
Peso 79
Diámetro del cabezal (mm) 22.6
Antimagnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 20
Peso 79
Diámetro del cabezal (mm) 22.6
Antimagnético No
Longitud (m) 117
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA
Type Reversible Ratchet

Descripción

Reversible80 dientesCon bloqueo de seguridad QuickReleaseCon mango de 2 componentesPara trabajos en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 4,5°FOD-preventivo gracias al diseño sin tornillosDIN 3122/ISO 3315DBGM

Números de artículo

Artículo No. G0466.363.415
EAN 4018754235902
UBB 500623925970
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11111020

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.