Slant Hamburg
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
Discos de corte diamante
G0460.405.010
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
Stahlwille Ampliación 405 GR.10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
254
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
254
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
115
Codigo SA
Ver
Type
Socket Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0460.405.010
EAN
4018754103768
UBB
500501371453
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
11010010