text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ampliación 405/14QR


Cambio rápido: carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad forman una unidad DIN 3123 / ISO 3316

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 356
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 356
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 155
Codigo SA
Type Quick-Release Socket Extension

Descripción

Cambio rápido: carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad forman una unidad DIN 3123 / ISO 3316

Números de artículo

Artículo No. G0466.014.405
EAN 4018754173662
UBB 500504906354
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11011005

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.