text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla para cables Stahlwille L.220mm Cabeza Cromada Mangos recubiertos por inmersión con superficie de agarre seguro


para cables de cobre y aleaciones ligerasfácil manejo con una sola manogeometría especial de los bordes de corte para evitar marcas de presión y extremos deshilachadosjunta ajustableprotección antiaprisionamientono apto para cables de acero o armados

Artículo No. G1130.500.220
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 220
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Marca Stahlwille
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 220
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Marca Stahlwille
Codigo SA
Model 6630 5
Type 6630 5 220 KABELSCHERE VERCHROMT 220 MM

Descripción

para cables de cobre y aleaciones ligerasfácil manejo con una sola manogeometría especial de los bordes de corte para evitar marcas de presión y extremos deshilachadosjunta ajustableprotección antiaprisionamientono apto para cables de acero o armados

Números de artículo

Artículo No. G1130.500.220
EAN 4018754186396
UBB 500504475855
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 66305220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.