text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL TORX destornillador T9 L.60mm


con taladro en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)acero aleado al cromo, cromado matepunta negra

Artículo No.
Longitud total (mm) 146
Tamaño (TX) 9
Longitud de la hoja (mm) 60
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 146
Tamaño (TX) 9
Longitud de la hoja (mm) 60
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 21
Codigo SA
Type 4856 T9 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIFF

Descripción

con taladro en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)acero aleado al cromo, cromado matepunta negra

Números de artículo

Artículo No. G0834.000.009
EAN 4018754123216
UBB 500500300685
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 48560009

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.