text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL TORX destornillador T27 L.115mm


con taladro en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)acero aleado al cromo, cromado matepunta negra

Artículo No.
Longitud total (mm) 206
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 115
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 206
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 115
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 58
Codigo SA
Type 4856 T27 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIFF

Descripción

con taladro en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)acero aleado al cromo, cromado matepunta negra

Números de artículo

Artículo No. G0834.000.027
EAN 4018754123261
UBB 500500301188
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 48560027

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.