text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL Destornillador TORX T15 L.80mm


con taladro en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)acero aleado al cromo, cromado matepunta negra

Artículo No.
Longitud total (mm) 173
Tamaño (TX) 15
Longitud de la hoja (mm) 80
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 173
Tamaño (TX) 15
Longitud de la hoja (mm) 80
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA
Type 4856 T15 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIFF

Descripción

con taladro en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)acero aleado al cromo, cromado matepunta negra

Números de artículo

Artículo No. G0834.000.015
EAN 4018754123230
UBB 500500300842
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 48560015

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.