text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL destornillador TORX T10 L.80mm


con taladro en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)acero aleado al cromo, cromado matepunta negra

Artículo No.
Longitud total (mm) 174
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 80
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 174
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 80
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA
Type 4856 T10 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIFF

Descripción

con taladro en la punta de accionamiento (TORX® Tamper Resistant)acero aleado al cromo, cromado matepunta negra

Números de artículo

Artículo No. G0834.000.010
EAN 4018754123223
UBB 500500300768
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 48560010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.