text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® destornillador para tornillos ranurados 2,0mm x 12,0mm L.250mm


DIN 5265, ISO 2380Acero aleado al cromo, cromado mate3K DRALL® handleblack tips

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Aislamiento
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 375
Aislamiento
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Diseño de agarre Otro
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 218
Codigo SA
Model 3K DRALL
Type 4820

Descripción

DIN 5265, ISO 2380Acero aleado al cromo, cromado mate3K DRALL® handleblack tips

Números de artículo

Artículo No. G0830.120.250
EAN 4018754123063
UBB 203124997578
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 48202100

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.