Destornilladores
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
Accesorios
Brocas para hormigón y piedra
G0830.100.200
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
Stahlwille 3K DRALL® destornillador para tornillos ranurados 1,6mm x 10,0mm L.200mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 5265, ISO 2380Acero aleado al cromo, cromado mate3K DRALL® handleblack tips
Descripción completa
Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Aislamiento
Sí
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
312
Aislamiento
Sí
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Diseño de agarre
Otro
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
158
Codigo SA
Ver
Model
3K DRALL
Type
4820
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 5265, ISO 2380Acero aleado al cromo, cromado mate3K DRALL® handleblack tips
Números de artículo
Artículo No.
G0830.100.200
EAN
4018754123049
UBB
203124997404
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
48201100
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando