Tools
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
Taladrar
Brocas
G0830.035.075
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
Stahlwille 3K DRALL® destornillador para tornillos ranurados 0,6mm x 3,5mm L.75mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 5265, ISO 2380Acero aleado al cromo, cromado mateMango 3K DRALL®puntas negras
Descripción completa
Artículo No.
Longitud total (mm)
Aislamiento
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
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
Longitud total (mm)
158
Aislamiento
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Diseño de agarre
Otro
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
23
Codigo SA
Ver
Model
3K DRALL
Type
4820
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 5265, ISO 2380Acero aleado al cromo, cromado mateMango 3K DRALL®puntas negras
Números de artículo
Artículo No.
G0830.035.075
EAN
4018754123001
UBB
203124996901
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
48201035