Varilla roscada y espárragos
Espárragos
LOCA_PIMPC
PIMPC191105
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
ST+2N A193-B8 CL.1/A194-8M 3/4X105
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
PIMPC191105
Clase
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Material
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Clase
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Material
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
PIMPC191105